{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | A08X-STLPL08-10AE | |
| Longueur de col L1 | 120 mm | |
| Diamètre de gorge min. D1 | 10 mm | |
| Taille de plaquette | 4,76 mm | |
| Type de produit | Porte-plaquettes | |
| Longueur L | 120 mm | |
| Largeur b2 | 5 mm | |
| Hauteur h1 | 7 mm | |
| Type d’utilisation | gauche |
| Référence article | THC11855 | |
| EAN / GTIN | 4960664691586 | |
| Réf. fabricant | THC11855 | |
| Article hors catalogue | L22410 461 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |