Turning Toolholder - S10H-SCLCR04-08AE

Nr art.: THC11622
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta S10H-SCLCR04-08AE
Długość wysięgu L1 100 mm
Min. średnica podcięcia D1 8 mm
Wielkość płytki 4 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 100 mm
Szerokość b2 4 mm
Wysokość h1 9 mm
Szerokość skrawania w 4 mm
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THC11622
EAN / GTIN 4960664541317
Numer producenta THC11622
Numer L L22410 95
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder S10H-SCLCR04-08AE

Cecha szcz.:

CNSC (GTC - Coolant entry style code): 0
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 0
RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 1.8 mm
HF (GTC - Functional height): 3.7 mm
Insert size: 4
WF (GTC - Functional width): 4 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 4.3 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
Minimum drill diameter: 8
DMIN (GTC - Minimum bore diameter): 8 mm
H (GTC - Shank height): 9 mm
Shank diameter (DCON): 10
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 10 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 11 Degree
Head length (LH): 37
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 95 Degree
Total length (OAL): 100
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 100
LF (GTC - Functional length): 100 mm
OAL (GTC - Overall length): 100 mm
MIID (GTC - Master insert identification): CCGT040102
Internal coolant: No
HAND (GTC - Cutting direction): R
Type: Right
Material: Steel