{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | ne | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | ne | |
| Oznaka proizvajalca | S10H-SCLCR04-08AE | |
| Previsna dolžina L1 | 100 mm | |
| Premer vboda min. D1 | 8 mm | |
| Velikost ploščice | 4 mm | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina L | 100 mm | |
| Širina b2 | 4 mm | |
| Višina h1 | 9 mm | |
| Širina zareze w | 4 mm | |
| Vrsta uporabe | desno |
| Številka izdelka | THC11622 | |
| EAN/GTIN | 4960664541317 | |
| Številka proizvajalca | THC11622 | |
| L-število | L22410 95 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |