{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Denumirea producătorului | S10H-SCLCR04-08AE | |
| Lungime activă L1 | 100 mm | |
| Diametru de găurire min. D1 | 8 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 4 mm | |
| Tip produs | Suport de plăcuţe | |
| Lungime L | 100 mm | |
| Lăţime b2 | 4 mm | |
| Înălţime h1 | 9 mm | |
| Lăţime de canelare w | 4 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Cod articol | THC11622 | |
| EAN / GTIN | 4960664541317 | |
| Număr producător | THC11622 | |
| L-Număr | L22410 95 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |