• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - S10H-SCLCR04-08AE

Artikel-Nr.: THC11622
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff nein
Herstellerbezeichnung S10H-SCLCR04-08AE
Auskraglänge L1 100 mm
Durchmesser Einstich min. D1 8 mm
Plattengröße 4 mm
Produktart Schneidenträger
Länge L 100 mm
Breite b2 4 mm
Höhe h1 9 mm
Stechbreite w 4 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC11622
EAN / GTIN 4960664541317
Herstellernummer THC11622
L-Nummer L22410 95
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter S10H-SCLCR04-08AE

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 1.8 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 3.7 mm
Plattengröße: 4
WF (GTC - Funktionsbreite): 4 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 4.3 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 7 Degree
Minimaler Bohrerdurchmesser: 8
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 8 mm
H (GTC - Schafthöhe): 9 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 10
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 10 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 11 Degree
Kopflänge (links): 37
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
Gesamtlänge (OAL): 100
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 100
LF (GTC – Funktionslänge): 100 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 100 mm
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): CCGT040102
Innere Kühlflüssigkeit: No
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel