Portaherramientas de torneado - S10H-SCLCR04-08AE

Número de artículo: THC11622
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante S10H-SCLCR04-08AE
Longitud de alcance L1 100 mm
Diámetro de penetración mín. D1 8 mm
Tamaño de placa 4 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 100 mm
Anchura b2 4 mm
Altura h1 9 mm
Anchura de tronzado w 4 mm
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo THC11622
EAN / GTIN 4960664541317
Número del fabricante THC11622
Número L L22410 95
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - S10H-SCLCR04-08AE

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 1.8 mm
HF (GTC - altura funcional): 3.7 mm
Tamaño de inserción: 4
WF (GTC - Ancho funcional): 4 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 4.3 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 Degree
Diámetro mínimo del taladro: 8
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 8 mm
H (GTC - Altura de vástago): 9 mm
Diámetro de vástago (DCON): 10
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 10 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 11 Degree
Longitud de la cabeza (LH): 37
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 Degree
Longitud total (OAL): 100
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 100
LF (GTC - longitud funcional): 100 mm
OAL (GTC - Longitud total): 100 mm
MIID (GTC - Master Insert Identificación): CCGT040102
Refrigerante interno: No
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right
Material: Steel