Portautensili per tornitura - S10H-SCLCR04-08AE

Codice art.: THC11622
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Denominazione originale prodotto S10H-SCLCR04-08AE
Sporgenza L1 100 mm
Diametro di penetrazione min. D1 8 mm
Misura inserto 4 mm
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 100 mm
Larghezza b2 4 mm
Altezza h1 9 mm
Larghezza gola w 4 mm
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC11622
EAN / GTIN 4960664541317
Codice del produttore THC11622
Numero-L L22410 95
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - S10H-SCLCR04-08AE

Proprietà:

CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 0
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 0
RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.2 mm
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 1.8 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 3.7 mm
Dimensione inserto: 4
WF (GTC - larghezza funzionale): 4 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 4.3 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 7 Degree
Diametro minimo di foratura: 8
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 8 mm
H (GTC - altezza stelo): 9 mm
Diametro stelo (DCON): 10
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 10 mm
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 11 Degree
Lunghezza testa (SX): 37
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 95 Degree
Lunghezza totale (OAL): 100
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 100
LF (GTC - lunghezza funzionale): 100 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 100 mm
MIID (GTC - identificazione inserto Master): CCGT040102
Liquido di raffreddamento interno: No
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right
Materiale: Steel