Porte-outil de tournage - S10H-SCLCR04-08AE

Réf.: THC11622
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Référence fabricant S10H-SCLCR04-08AE
Longueur de col L1 100 mm
Diamètre de gorge min. D1 8 mm
Taille de plaquette 4 mm
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 100 mm
Largeur b2 4 mm
Hauteur h1 9 mm
Largeur de gorge w 4 mm
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article THC11622
EAN / GTIN 4960664541317
Réf. fabricant THC11622
Article hors catalogue L22410 95
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - S10H-SCLCR04-08AE

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.2 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 1.8 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 3.7 mm
Taille de plaquette: 4
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 4 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 4.3 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 7 Degree
Diamètre de foret minimum: 8
DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 8 mm
H (GTC - hauteur de dent): 9 mm
Diamètre de la tige (DCON): 10
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 10 mm
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 11 Degree
Longueur de la tête (gauche): 37
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 95 Degree
Longueur totale (OAL): 100
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 100
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 100 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 100 mm
MIID (GTC - identification de plaquette Master): CCGT040102
Liquide de refroidissement interne: No
MAIN (GTC - sens de coupe): R
Type: Right
Matériau: Steel