{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | nej | |
| Producentbetegnelse | S10H-SCLCR04-08AE | |
| Længde på udhæng L1 | 100 mm | |
| Diameter, indstik, min. D1 | 8 mm | |
| Plattestørrelse | 4 mm | |
| Produkttype | Skærholder | |
| Længde L | 100 mm | |
| Bredde b2 | 4 mm | |
| Højde h1 | 9 mm | |
| Stikbredde w | 4 mm | |
| Indsatstype | højre |
| Artikelnummer | THC11622 | |
| EAN/GTIN | 4960664541317 | |
| Producentnummer | THC11622 | |
| L-nummer | L22410 95 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |