Turning Toolholder - A12M-SCLCR06-14AE

Nr art.: THC11604
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego przez płytkę skrawającą
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta A12M-SCLCR06-14AE
Materiał skrawający HC
Długość wysięgu L1 150 mm
Min. średnica podcięcia D1 14 mm
Wielkość płytki 6 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość L 150 mm
Szerokość b2 7 mm
Wysokość h1 11 mm
Szerokość skrawania w 2,38 mm
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THC11604
EAN / GTIN 4960664541171
Numer producenta THC11604
Numer L L22410 538
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder A12M-SCLCR06-14AE

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Coolant entry style code): 1
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 1
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 2.38 mm
Insert size: 6
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 6.35 mm
HF (GTC - Functional height): 6.5 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
WF (GTC - Functional width): 7 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 10 Degree
H (GTC - Shank height): 11 mm
Shank diameter (DCON): 12
DCON (GTC - Connection diameter machine side): 12 mm
Minimum drill diameter: 14
DMIN (GTC - Minimum bore diameter): 14 mm
Head length (LH): 24
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 95 Degree
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 120
Total length (OAL): 150
LF (GTC - Functional length): 150 mm
OAL (GTC - Overall length): 150 mm
MIID (GTC - Master insert identification): CCGW060204
HAND (GTC - Cutting direction): R
Type: Right
Material: Steel
Internal coolant: Yes