{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva prek rezalne plošče | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Oznaka proizvajalca | A12M-SCLCR06-14AE | |
| Rezalni material | HC | |
| Previsna dolžina L1 | 150 mm | |
| Premer vboda min. D1 | 14 mm | |
| Velikost ploščice | 6 mm | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina L | 150 mm | |
| Širina b2 | 7 mm | |
| Višina h1 | 11 mm | |
| Širina zareze w | 2,38 mm | |
| Vrsta uporabe | desno |
| Številka izdelka | THC11604 | |
| EAN/GTIN | 4960664541171 | |
| Številka proizvajalca | THC11604 | |
| L-število | L22410 538 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |