{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel via skæreplatte | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | A12M-SCLCR06-14AE | |
| Skæremateriale | HC | |
| Længde på udhæng L1 | 150 mm | |
| Diameter, indstik, min. D1 | 14 mm | |
| Plattestørrelse | 6 mm | |
| Produkttype | Skærholder | |
| Længde L | 150 mm | |
| Bredde b2 | 7 mm | |
| Højde h1 | 11 mm | |
| Stikbredde w | 2,38 mm | |
| Indsatstype | højre |
| Artikelnummer | THC11604 | |
| EAN/GTIN | 4960664541171 | |
| Producentnummer | THC11604 | |
| L-nummer | L22410 538 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |