• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - A12M-SCLCR06-14AE

Artikel-Nr.: THC11604
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Innenkühlung ja
Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt über Schneidplatte
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung A12M-SCLCR06-14AE
Schneidstoff HC
Auskraglänge L1 150 mm
Durchmesser Einstich min. D1 14 mm
Plattengröße 6 mm
Produktart Schneidenträger
Länge L 150 mm
Breite b2 7 mm
Höhe h1 11 mm
Stechbreite w 2,38 mm
Einsatzart rechts

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC11604
EAN / GTIN 4960664541171
Herstellernummer THC11604
L-Nummer L22410 538
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter A12M-SCLCR06-14AE

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 2.38 mm
Plattengröße: 6
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 6.35 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 6.5 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 7 Degree
WF (GTC - Funktionsbreite): 7 mm
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 10 Degree
H (GTC - Schafthöhe): 11 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 12
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 12 mm
Minimaler Bohrerdurchmesser: 14
DMIN (GTC - Mindestdurchmesser der Bohrung): 14 mm
Kopflänge (links): 24
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 95 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 120
Gesamtlänge (OAL): 150
LF (GTC – Funktionslänge): 150 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 150 mm
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): CCGW060204
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Ausführung: Right
Material: Steel
Innere Kühlflüssigkeit: Yes

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb