Porte-outil de tournage - A12M-SCLCR06-14AE

Réf.: THC11604
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant via plaquette de coupe
Lubrifiant oui
Référence fabricant A12M-SCLCR06-14AE
Nuance de coupe HC
Longueur de col L1 150 mm
Diamètre de gorge min. D1 14 mm
Taille de plaquette 6 mm
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 150 mm
Largeur b2 7 mm
Hauteur h1 11 mm
Largeur de gorge w 2,38 mm
Type d’utilisation droite

Identification et classification

Référence article THC11604
EAN / GTIN 4960664541171
Réf. fabricant THC11604
Article hors catalogue L22410 538
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - A12M-SCLCR06-14AE

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mm
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1
S (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 2.38 mm
Taille de plaquette: 6
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 6.35 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 6.5 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 7 Degree
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 7 mm
GAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 10 Degree
H (GTC - hauteur de dent): 11 mm
Diamètre de la tige (DCON): 12
DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 12 mm
Diamètre de foret minimum: 14
DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 14 mm
Longueur de la tête (gauche): 24
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 95 Degree
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 120
Longueur totale (OAL): 150
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 150 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 150 mm
MIID (GTC - identification de plaquette Master): CCGW060204
MAIN (GTC - sens de coupe): R
Type: Right
Matériau: Steel
Liquide de refroidissement interne: Yes