Suport pentru scule de strunjire - A12M-SCLCR06-14AE

Cod articol.: THC11604
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire prin plăcuța de așchiere
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului A12M-SCLCR06-14AE
Material tăiș HC
Lungime activă L1 150 mm
Diametru de găurire min. D1 14 mm
Mărimea plăcuţei 6 mm
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 150 mm
Lăţime b2 7 mm
Înălţime h1 11 mm
Lăţime de canelare w 2,38 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol THC11604
EAN / GTIN 4960664541171
Număr producător THC11604
L-Număr L22410 538
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Suport pentru scule de strunjire - A12M-SCLCR06-14AE

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 2.38 mm
Introduceți dimensiunea: 6
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 6.35 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 6.5 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 7 Degree
WF (GTC - Lățime funcțională): 7 mm
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 10 Degree
H (GTC - înălțime brăzdar): 11 mm
Diametru brăzdar (DCON): 12
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 12 mm
Diametrul minim al burghiului: 14
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 14 mm
Lungime cap (stânga): 24
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 95 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 120
Lungime totală (OAL): 150
LF (GTC - lungime funcțională): 150 mm
OAL (GTC - lungime totală): 150 mm
MIID (GTC - identificarea insertului Master): CCGW060204
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right
Material: Steel
Lichid de răcire intern: Yes