Portautensili per tornitura - A12M-SCLCR06-14AE

Codice art.: THC11604
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Ingresso del lubrorefrigerante con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante con uscita del lubrorefrigerante attraverso l’inserto
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto A12M-SCLCR06-14AE
Materiale da taglio HC
Sporgenza L1 150 mm
Diametro di penetrazione min. D1 14 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di prodotto Cartuccia
Lunghezza L 150 mm
Larghezza b2 7 mm
Altezza h1 11 mm
Larghezza gola w 2,38 mm
Tipo di impiego a destra

Identificazione e classificazione

Codice articolo THC11604
EAN / GTIN 4960664541171
Codice del produttore THC11604
Numero-L L22410 538
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Portautensili per tornitura - A12M-SCLCR06-14AE

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo, POS. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - codice stile ingresso liquido di raffreddamento): 1
CXSC (GTC - codice stile uscita liquido di raffreddamento): 1
S (GTC - spessore inserto, POS. A): 2.38 mm
Dimensione inserto: 6
IC (GTC - diametro cerchio inscritto, POS. A): 6.35 mm
HF (GTC - altezza funzionale): 6.5 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore, POS. A): 7 Degree
WF (GTC - larghezza funzionale): 7 mm
GIOCO (GTC - angolo rastrello ortogonale): 10 Degree
H (GTC - altezza stelo): 11 mm
Diametro stelo (DCON): 12
DCON (GTC - diametro collegamento lato macchina): 12 mm
Diametro minimo di foratura: 14
DMIN (GTC - diametro minimo alesaggio): 14 mm
Lunghezza testa (SX): 24
KAPR (GTC - angolo tagliente attrezzo): 95 Degree
CZCMS (GTC - lato macchina codice dimensione connessione): 120
Lunghezza totale (OAL): 150
LF (GTC - lunghezza funzionale): 150 mm
OAL (GTC - lunghezza totale): 150 mm
MIID (GTC - identificazione inserto Master): CCGW060204
MANO (GTC - direzione di taglio): R
Tipo: Right
Materiale: Steel
Liquido di raffreddamento interno: Yes