Portaherramientas de torneado - A12M-SCLCR06-14AE

Número de artículo: THC11604
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante por la placa de corte
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante A12M-SCLCR06-14AE
Material de corte HC
Longitud de alcance L1 150 mm
Diámetro de penetración mín. D1 14 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 150 mm
Anchura b2 7 mm
Altura h1 11 mm
Anchura de tronzado w 2,38 mm
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo THC11604
EAN / GTIN 4960664541171
Número del fabricante THC11604
Número L L22410 538
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - A12M-SCLCR06-14AE

Característica:

RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 1
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 2.38 mm
Tamaño de inserción: 6
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 6.35 mm
HF (GTC - altura funcional): 6.5 mm
AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 Degree
WF (GTC - Ancho funcional): 7 mm
GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 10 Degree
H (GTC - Altura de vástago): 11 mm
Diámetro de vástago (DCON): 12
DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 12 mm
Diámetro mínimo del taladro: 14
DMIN (GTC - diámetro mínimo del agujero): 14 mm
Longitud de la cabeza (LH): 24
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 95 Degree
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 120
Longitud total (OAL): 150
LF (GTC - longitud funcional): 150 mm
OAL (GTC - Longitud total): 150 mm
MIID (GTC - Master Insert Identificación): CCGW060204
MANO (GTC - dirección de corte): R
Tipo: Right
Material: Steel
Refrigerante interno: Yes