Turning Toolholder - SCLCR1616H-09

Nr art.: THC05111
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria SCLCR
Oznaczenie producenta SCLCR1616H-09
Długość wysięgu 15 mm
Wielkość płytki 9 mm
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość 100 mm
Szerokość 16 mm
Wysokość 16 mm
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu THC05111
EAN / GTIN 4960664011322
Numer producenta THC05111
Numer L L22460 63
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Turning Toolholder SCLCR1616H-09

Cecha szcz.:

CNSC (GTC - Coolant entry style code): 0
CXSC (GTC - Coolant exit style code): 0
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - Inclination angle): 0 Degree
RE (GTC - Corner radius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Insert thickness, Pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - Clearance angle major, Pos. A): 7 Degree
Insert size: 9
IC (GTC - Inscribed circle diameter, Pos. A): 9.525 mm
Head length (LH): 15
Shank height (H): 16
Shank width (B): 16
B (GTC - Shank width): 16 mm
H (GTC - Shank height): 16 mm
HF (GTC - Functional height): 16 mm
WF (GTC - Functional width): 20 mm
KAPR (GTC - Tool cutting edge angle): 95 Degree
Total length (LF/OAL): 100
LF (GTC - Functional length): 100 mm
OAL (GTC - Overall length): 100 mm
CZCMS (GTC - Connection size code machine side): 1616
MIID (GTC - Master insert identification): CCGW09T302
Internal coolant: No
HAND (GTC - Cutting direction): R
Type: Right