{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | RNGN 120700 PT600M GG KYOCERA | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się warunkowo | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Kształt podstawowy | okrągłe | |
| Grubość płytki skrawającej | 7,94 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 12,7 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 12,7 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 7,94 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 12,7 mm | |
| Promień naroża | 0 mm | |
| Kod ISO | RNGN 120700 | |
| Wersja łamacza wiórów | GG | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | K | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PT600M | |
| Powłoka | MEGACOAT | |
| Gatunek | PT600M | |
| Grubość płytki skrawającej | 7,94 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | C (bez otworu mocowanie z góry) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | RNGN 120700 | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | RNGN120700 | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | RNGN 120700 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 16 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Proces obróbki | Wcinanie i przecinanie (EEA) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | Zacisk | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane (T) | |
| Masa | 5 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | TCV04342 | |
| EAN / GTIN | 4960664545964 | |
| Numer producenta | TCV04342 | |
| Numer L | L22140 101150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |