{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | RNGN 120700 PT600M GG KYOCERA | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Ulei | indicat în anumite condiţii | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | rotund | |
| Grosimea plăcuţei | 7,94 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 12,7 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 12,7 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 7,94 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 12,7 mm | |
| Rază la colţ | 0 mm | |
| Cod ISO | RNGN 120700 | |
| Execuție spargere așchii | GG | |
| Material tăiș | HC | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | K | |
| Material tăiș, denumire producător | PT600M | |
| Strat de acoperire | MEGACOAT | |
| Categorie | PT600M | |
| Placă de tăiere grosime | 7,94 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | C (fixat de sus fără găurire) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | RNGN 120700 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | RNGN120700 | |
| Denumire Inserție de tăiere | RNGN 120700 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 16 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K) | |
| Clasa de toleranţă | G | |
| Procedeu de prelucrare | Canelare și despărțire (EEA) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Prindere | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit (T) | |
| Greutate | 5 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | TCV04342 | |
| EAN / GTIN | 4960664545964 | |
| Număr producător | TCV04342 | |
| L-Număr | L22140 101150 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |