Keramická otočená vložka - RNGN120700T02025 PT600M

Č. pol.: TCV04342
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky TCV04342
EAN/GTIN 4960664545964
Číslo výrobcu TCV04342
Číslo L L22140 101150
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Keramická otočená vložka - RNGN120700T02025 PT600M

Charakteristika:

Polomer rohov (RE): 0
AN (GTC – uhol vôle veľký): 0 Degree
IFS (GTC - Vložiť kód štýlu montáže): 1
S (VOP - hrúbka vložky): 7.94 mm
IC (GTC - priemer vpísaného kruhu): 12.7 mm
Veľkosť: 1207
TC (VOP - Tolerance class insert): G
POVRCHOVÁ ÚPRAVA (GTC - Coating): MEGACOAT Ceramic
RUKA (VOP - Vložiť ruku): N
Stupeň: PT600M
Opis: RNGN
Istič čipov: T02025

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka