• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keramik-Dreheinsatz - RNGN120700T02025 PT600M

Artikel-Nr.: TCV04342
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TCV04342
EAN / GTIN 4960664545964
Herstellernummer TCV04342
L-Nummer L22140 101150
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Keramik Drehwendeplatte RNGN120700T02025 PT600M

Merkmal:

Eckenradius (Wiedereinstieg): 0
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 1
S (GTC - Plattendicke): 7.94 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 12.7 mm
Größe: 1207
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): G
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT Ceramic
HAND (GTC - Einlegehand): N
Grad: PT600M
Beschreibung: RNGN
Spanbrecher: T02025

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb