Inserto per tornitura in ceramica - RNGN120700T02025 PT600M

Codice art.: TCV04342
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto RNGN 120700 PT600M GG KYOCERA
Lavorazione a secco idonea
Olio limitatamente adatta
Aria idonea
Forma di base rotondi
Spessore inserti 7,94 mm
Lunghezza inserti 12,7 mm
Esecuzione inserto neutro
Lunghezza tagliente 12,7 mm
Altezza spigolo 7,94 mm
Diametro inserto 12,7 mm
Raggio di punta 0 mm
Codice ISO RNGN 120700
Esecuzione del rompitruciolo GG
Materiale da taglio HC
Gruppo di truciolabilità K (ghisa)
Gruppo di applicazioni utensile K
Materiali da taglio, codice produttore PT600M
Rivestimento MEGACOAT
Tipo PT600M
Spessore inserto 7,94 mm
Tipo di fissaggio inserto C (senza foro, serrato dall’alto)
Codifica punti di attacco dell´inserto RNGN 120700
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 RNGN120700
Designazione inserto RNGN 120700
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Normativa DIN ISO 1832
Numero taglienti 16 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Ghisa grigia (K)
Classe di tolleranza G
Tipi di lavorazione Scanalatura e troncatura (EEA)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Serraggio
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti Smussato (T)
Peso 5 g
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo TCV04342
EAN / GTIN 4960664545964
Codice del produttore TCV04342
Numero-L L22140 101150
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura in ceramica - RNGN120700T02025 PT600M

Proprietà:

Raggio angolo (RIENTRO): 0
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 0 Degree
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 1
S (GTC - spessore inserto): 7.94 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 12.7 mm
Dimensione: 1207
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): G
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT Ceramic
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Grado: PT600M
Descrizione: RNGN
Demolitore di trucioli: T02025