• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Inserto de torneado de cerámica - RNGN120700T02025 PT600M

Número de artículo: TCV04342
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante RNGN 120700 PT600M GG KYOCERA
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado con restricciones
Aire adecuado
Forma básica redondo
Grosor de placas de corte 7,94 mm
Longitud de la plaquita de corte 12,7 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 12,7 mm
Altura del filo de corte 7,94 mm
Diámetro de la placa de corte 12,7 mm
Radio angular 0 mm
Código ISO RNGN 120700
Modelo de rompevirutas GG
Material de corte HC
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido)
Grupo de aplicación de herramientas K
Material de corte, denominación del fabricante PT600M
Recubrimiento MEGACOAT
Clase PT600M
Grosor de la inserción 7,94 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte C (sin taladro, fijado desde arriba)
Codificación de punto de separación plaquita de corte RNGN 120700
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 RNGN120700
Designación plaquita de corte RNGN 120700
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 16 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Fundición de acero (K)
Clase de tolerancia G
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Apriete
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma biselada (T)
Peso 5 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo TCV04342
EAN / GTIN 4960664545964
Número del fabricante TCV04342
Número L L22140 101150
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado de cerámica - RNGN120700T02025 PT600M

Característica:

Radio de esquina (RE): 0
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 1
S (GTC - Espesor de inserción): 7.94 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 12.7 mm
Tamaño: 1207
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): G
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT Ceramic
MANO (GTC - Insertar mano): N
Categoría: PT600M
Descripción: RNGN
Interruptor de chips: T02025