{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | RNGN 120700 PT600M GG KYOCERA | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | omezené použití | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | kulatá | |
| Tloušťka řezné destičky | 7,94 mm | |
| Délka řezné destičky | 12,7 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 12,7 mm | |
| Výška řezné hrany | 7,94 mm | |
| Průměr řezných destiček | 12,7 mm | |
| Rohový rádius | 0 mm | |
| ISO kód | RNGN 120700 | |
| Provedení lamače třísek | GG | |
| Řezný materiál | HC | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina) | |
| Skupina použití nástroje | K | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PT600M | |
| Povlak | MEGACOAT | |
| Typ | PT600M | |
| Tloušťka řezné destičky | 7,94 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | C (bez otvoru upnuto shora) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | RNGN 120700 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | RNGN120700 | |
| Označení řezné destičky | RNGN 120700 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 16 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Šedá litina (K) | |
| Toleranční třída | G | |
| Postupy obrábění | Zapichování a upichování (EEA) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Upnutí | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana (T) | |
| Hmotnost | 5 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | TCV04342 | |
| EAN / GTIN | 4960664545964 | |
| Číslo výrobce | TCV04342 | |
| L-číslo | L22140 101150 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |