{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | RNGN 120700 PT600M GG KYOCERA | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | moyennement adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | ronde | |
| Epaisseur plaquette | 7,94 mm | |
| Longueur de plaquette | 12,7 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe | 12,7 mm | |
| Hauteur arêtes | 7,94 mm | |
| Diamètre de plaquette | 12,7 mm | |
| Rayon d’angle | 0 mm | |
| Code ISO | RNGN 120700 | |
| Exécution brise-copeaux | GG | |
| Nuance de coupe | HC | |
| Groupe d’usinage | K (fonte) | |
| Groupe d’applications d’outillage | K | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | PT600M | |
| Revêtement | MEGACOAT | |
| Nuance | PT600M | |
| Epaisseur de plaquette | 7,94 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | C (sans alésage, serrage par le dessus) | |
| Codage du point de séparation plaquette | RNGN 120700 | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | RNGN120700 | |
| Désignation de la plaquette | RNGN 120700 | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 16 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | fonte grise (K) | |
| Classe de tolérance | G | |
| Procédé d’usinage | rainurage et tronçonnage (EEA) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | systeme de serrage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage (T) | |
| Poids | 5 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | TCV04342 | |
| EAN / GTIN | 4960664545964 | |
| Réf. fabricant | TCV04342 | |
| Article hors catalogue | L22140 101150 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |