Izolowane nożyce elektryczne 38 mm

Nr art.: SC150NGV
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu SC150NGV
EAN / GTIN 7314150121854
Numer producenta SC150NGV
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Izolacja powlekana ogniowo
  • 2-warstwowa izolacja, oznaczona kolorami dla większego bezpieczeństwa
  • Do prac przy urządzeniach pod napięciem do 1000 V zgodnie z normą IEC 60900
  • 2-warstwowa powłoka w różnych kolorach wskazująca bezpieczeństwo stosowania: bezpieczne czy niebezpieczne
  • Zapewnia ochronę oraz wizualny system ostrzegawczy
  • W przypadku uszkodzenia warstwy zewnętrznej widoczny staje się jasny kolor znajdujący się pod spodem, co stanowi ostrzeżenie dla operatora
  • Każde narzędzie jest poddawane testowi przy napięciu 10 000 V przez 10 sekund na końcu procesu produkcyjnego

Cecha szcz.:

  • długość grotu: 38 mm
  • długość całkowita: 150 mm
  • Masa: 170 g
  • Wysokość produktu: 25 mm
  • Długość produktu: 152 mm
  • Masa: 0,1400 kg
  • Szerokość produktu: 65 mm