Ciseaux d’électricien isolés, 38 mm

Réf.: SC150NGV
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article SC150NGV
EAN / GTIN 7314150121854
Réf. fabricant SC150NGV
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Isolation ignifugée
  • Isolation à 2 couches, codée couleur pour la sécurité
  • Pour les travaux sur des équipements sous tension jusqu’à 1 000 V, conformément à la norme CEI 60900
  • Revêtement à 2 couches avec différentes couleurs pour indiquer la sécurité d’application: sûr ou dangereux
  • Elle offre une protection et un système d’alerte visuel
  • Si la couche extérieure est endommagée, la couleur plus claire qui se trouve en dessous devient visible et alerte l’opérateur
  • À la fin du processus de fabrication, chaque outil est testé pendant 10 secondes à une tension de 10 000 V

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 38 mm
  • Longueur totale: 150 mm
  • Poids: 170 g
  • Hauteur du produit: 25 mm
  • Longueur du produit: 152 mm
  • Poids: 0,1400 kg
  • Largeur du produit: 65 mm