Foarfece izolate pentru electricieni, 38 mm

Cod articol.: SC150NGV
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol SC150NGV
EAN / GTIN 7314150121854
Număr producător SC150NGV
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Izolație cu acoperire ignifugă
  • Izolație cu 2 straturi, codificată cromatic pentru siguranță
  • Pentru lucrări la echipamente sub tensiune de până la 1000 V, în conformitate cu IEC 60900
  • acoperire cu 2 straturi, cu culori diferite, pentru a indica siguranța aplicării: sigur sau periculos
  • Aceasta oferă protecție și un sistem optic de avertizare
  • Dacă stratul exterior se deteriorează, culoarea mai deschisă de dedesubt devine vizibilă și avertizează operatorul
  • Fiecare sculă este testată la sfârșitul procesului de fabricație timp de 10 secunde la 10.000 V

Caracteristică:

  • Lungimea lamei: 38 mm
  • Lungimea totală: 150 mm
  • Greutate: 170g
  • Înălțimea produsului: 25 mm
  • Lungimea produsului: 152 mm
  • Greutate: 0,1400kg
  • Lățimea produsului: 65 mm