Tijeras aisladas para electricistas de 38 mm

Número de artículo: SC150NGV
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo SC150NGV
EAN / GTIN 7314150121854
Número del fabricante SC150NGV
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Aislamiento con revestimiento ignífugo
  • aislamiento de 2 capas, codificado por colores para la seguridad
  • Para trabajos en aparatos bajo tensión de hasta 1000 V, de conformidad con la norma IEC 60900
  • recubrimiento de 2 capas con diferentes colores para indicar la seguridad de la aplicación: seguro o peligroso
  • Esto ofrece protección y un sistema de alerta visual
  • Si la capa exterior se daña, el color más claro que hay debajo queda al descubierto y avisa al operario
  • Al final del proceso de fabricación, cada herramienta se somete a una prueba de 10 segundos a 10 000 V.

Característica:

  • Longitud de varilla: 38 mm
  • Longitud total: 150 mm
  • Peso: 170 g
  • Altura del producto: 25 mm
  • Longitud del producto: 152 mm
  • Peso: 0,1400 kg
  • Producto anchura: 65 mm