Izolirane električarske škarje 38 mm

Št. art.: SC150NGV
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
Številka izdelka SC150NGV
EAN/GTIN 7314150121854
Številka proizvajalca SC150NGV
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Izolacija s protipožarno oblogo
  • 2-slojna izolacija, zaradi varnosti označena z barvnimi kodami
  • Za dela na napravah pod napetostjo do 1000 V v skladu z IEC 60900
  • 2-slojni premaz v različnih barvah za prikaz varnosti uporabe: varno ali nevarno
  • Ta zagotavlja zaščito in vizualni opozorilni sistem
  • Če se zunanji sloj poškoduje, postane vidna svetlejša barva pod njim, kar opozori uporabnika
  • Vsako orodje se ob koncu proizvodnega procesa 10 sekund preizkuša pri napetosti 10.000 V

Lastnosti:

  • Dolžina rezila: 38 mm
  • Skupna dolžina: 150 mm
  • Masa: 170g
  • Višina izdelka: 25 mm
  • Dolžina izdelka: 152 mm
  • Masa: 0,1400kg
  • Izdelek širina: 65 mm