Isoleret elektrikersaks 38 mm

Art.-nr.: SC150NGV
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer SC150NGV
EAN/GTIN 7314150121854
Producentnummer SC150NGV
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Brandbeskyttet isolering
  • 2-lags isolering, farvekodet af sikkerhedshensyn
  • Til arbejde på udstyr under spænding op til 1000 V iht. IEC 60900
  • 2-lags belægning i forskellige farver, der angiver anvendelsessikkerheden: sikkert eller farligt
  • Denne giver beskyttelse og et optisk advarselssystem
  • Hvis det ydre lag beskadiges, kommer den lysere farve nedenunder til syne og advarer operatøren
  • Hvert værktøj testes ved afslutningen af fremstillingsprocessen i 10 sekunder ved 10.000 V

Egenskab:

  • Klingelængde: 38 mm
  • Samlet længde: 150 mm
  • Vægt: 170g
  • Produkthøjde: 25 mm
  • Produktlængde: 152 mm
  • Vægt: 0,1400kg
  • Product bredde: 65 mm