Forbici da elettricista isolate da 38 mm

Codice art.: SC150NGV
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
Codice articolo SC150NGV
EAN / GTIN 7314150121854
Codice del produttore SC150NGV
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Isolamento rivestito a fuoco
  • Isolamento a 2 strati, con codice colore per maggiore sicurezza
  • Per lavori su apparecchiature sotto tensione fino a 1000 V secondo la norma IEC 60900
  • Rivestimento a 2 strati con colori diversi per indicare la sicurezza d’uso: sicuro o pericoloso
  • Questo dispositivo offre protezione e un sistema ottico di segnalazione
  • Se lo strato esterno viene danneggiato, il colore più chiaro sottostante diventa visibile e avverte l’operatore
  • Ogni utensile viene sottoposto a un test di 10 secondi a 10.000 V al termine del processo di produzione

Proprietà:

  • Lunghezza lame: 38 mm
  • Lunghezza complessiva: 150 mm
  • Peso: 170 g
  • Altezza del prodotto: 25 mm
  • Lunghezza del prodotto: 152 mm
  • Peso: 0,1400 kg
  • larghezza prodotto: 65 mm