• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Isolierte Elektrikerschere 38 mm

Artikel-Nr.: SC150NGV
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer SC150NGV
EAN / GTIN 7314150121854
Herstellernummer SC150NGV
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Feuerbeschichtete Isolierung
  • 2-lagige Isolierung, zur Sicherheit farbcodiert
  • Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Geräten bis zu 1000 V gemäß IEC 60900
  • 2-lagige Beschichtung mit unterschiedlichen Farben zur Anzeige der Anwendungssicherheit: sicher oder gefährlich
  • Diese bietet Schutz und ein optisches Warnsystem
  • Wenn die Außenschicht beschädigt wird, wird die hellere Farbe darunter sichtbar und warnt den Bediener
  • Jedes Werkzeug wird am Ende des Fertigungsprozesses 10 Sekunden lang bei 10.000 V geprüft

Merkmal:

  • Klingenlänge: 38 mm
  • Gesamtlänge: 150 mm
  • Gewicht: 170 g
  • Produkt-Höhe: 25 mm
  • Produkt-Länge: 152 mm
  • Gewicht: 0,1400 kg
  • Produkt-Breite: 65 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb