RWS2 - corner unit with wooden top and panels

Nr art.: RWS2-CSWBS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Obudowy; Podstawa
Powłoka lakierowany
Seria ROLL RWS2.0
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Czarny
Szerokość całkowita Bg 600 mm
Głębokość całkowita Tg 600 mm
Wys. całkowita Hg 1 035 mm
Ze ścianką perforowaną tak
Szerokość płyty 600 mm
Głębokość płytki 600 mm
Grubość płyty 30 mm
Materiał płyty Buk
Kształt płytki płyta narożna
Z podwyższoną krawędzią tak
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Maks. nośność 200 kg
Masa 22,5 kg
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu RWS2-CSWBS
EAN / GTIN 3662424175091
Numer producenta RWS2-CSWBS
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Part of the FACOM ROLL workshop system (RWS2)
  • Self-supporting corner solution
  • With wooden worktop 600 x 600 x 30mm - load capacity 200kg
  • 3 large perforated panels provide a hanging surface for 6 standard panels
  • The perforated panels must be attached to tubes that are attached to the adjacent base units. If you do not have tubes attached to the adjacent base units of the corner station, we recommend that you purchase the mounting kits and attach them to the adjacent base units.
  • With painted metal worktop for a perfect finish to the adjacent units
  • Structure made of epoxy-coated sheet steel

Cecha szcz.:

  • Overall dimensions: L 600 x D 600 x H 1,035mm
  • Weight in kilograms: 22.5