Sistema per officina ROLL RWS2.0 - Armadio ad angolo con piano di lavoro in legno e 6 pannelli

Codice art.: RWS2-CSWBS
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
Parte descritta Custodia; Telaio
Rivestimento verniciato
Serie ROLL RWS2.0
Materiale Lamiera di acciaio
Colore nero
Larghezza complessiva Bg 600 mm
Profondità complessiva Tg 600 mm
Altezza complessiva Hg 1.035 mm
Con pannello forato sì
Larghezza piastra 600 mm
Profondità piastra 600 mm
Spessore piano 30 mm
Materiale piano Faggio
Forma della piastra piano angolare
Con sponda di contenimento sì
Tipo di prodotto Carrello portautensili per officina
Portata max. 200 kg
Peso 22,5 kg
Piano di lavoro / piastra di copertura disponibile sì
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo RWS2-CSWBS
EAN / GTIN 3662424175091
Codice del produttore RWS2-CSWBS
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fa parte del sistema per officine FACOM ROLL (RWS2)
  • Soluzione angolare autoportante
  • Con piano di lavoro in legno 600 x 600 x 30 mm - portata 200 kg
  • 3 grandi pannelli forati forniscono una superficie di appendimento per 6 pannelli standard
  • I pannelli forati devono essere attaccati a tubi fissati alle basi adiacenti. Se non si dispone di tubi fissati alle basi adiacenti della stazione angolare, si consiglia di acquistare i kit di montaggio e di fissarli alle basi adiacenti.
  • Con piano di lavoro in metallo verniciato per una finitura perfetta delle unità adiacenti
  • Struttura in lamiera d'acciaio con rivestimento epossidico

Proprietà:

  • Dimensioni totali: L 600 x P 600 x H 1.035mm
  • Peso in chilogrammi: 22,5