• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - Eckschrank mit Holzarbeitsplatte und 6 Paneelen

Artikel-Nr.: RWS2-CSWBS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
beschriebenes Teil Gehäuse; Gestell
Beschichtung lackiert
Serie ROLL RWS2.0
Material Stahlblech
Farbe schwarz
Breite gesamt Bg 600 mm
Tiefe gesamt Tg 600 mm
Höhe gesamt Hg 1 035 mm
mit Lochwand ja
Breite Platte 600 mm
Tiefe Platte 600 mm
Stärke Platte 30 mm
Material Platte Buche
Form Platte Eck-Platte
mit Abrollrand ja
Produktart Werkstattwagen
Tragfähigkeit max. 200 kg
Gewicht 22,5 kg
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer RWS2-CSWBS
EAN / GTIN 3662424175091
Herstellernummer RWS2-CSWBS
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Teil des FACOM ROLL Werkstattsystems (RWS2)
  • Selbsttragende Ecklösung
  • Mit Holzarbeitsplatte 600 x 600 x 30mm - Belastbarkeit 200kg
  • 3 große Lochplattten bieten eine Aufhängefläche von 6 Standardpaneelen
  • Die Lochtafeln müssen auf Rohren befestigt werden, die an den angrenzenden Unterschränken angebracht sind. Wenn Sie keine Rohre haben, die an den angrenzenden Unterschränken der Eckstation befestigt sind, empfehlen wir Ihnen die Montagesets zu kaufen und diese an den angrenzenden Unterschränken zu befestigen.
  • Mit lackierter Metallarbeitsplatte für einen perfekten Abschluss an die angrenzenden Elemente
  • Struktur aus epoxidbeschichtetem Stahlblech

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen L 600 x T 600 x H 1.035mm
  • Gewicht Gewicht in Kilogramm: 22,5