Sistema de taller ROLL RWS2.0 - Armario esquinero con encimera de madera y 6 paneles

Número de artículo: RWS2-CSWBS
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Pieza descrita Carcasa; Montura
Recubrimiento pintado
Serie ROLL RWS2.0
Material Chapa de acero
Color negro
Anchura total Bg 600 mm
Profundidad total Tg 600 mm
Altura total Hg 1.035 mm
Con pared perforada sí
Anchura tablero 600 mm
Profundidad tablero 600 mm
Grosor tablero 30 mm
Material placa Haya
Forma tablero placa angular
Con reborde contra caída por rodadura sí
Tipo de producto Carros de taller
Capacidad de carga máx. 200 kg
Peso 22,5 kg
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente sí
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo RWS2-CSWBS
EAN / GTIN 3662424175091
Número del fabricante RWS2-CSWBS
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Parte del sistema de taller FACOM ROLL (RWS2)
  • Solución esquinera autoportante
  • Con encimera de madera de 600 x 600 x 30 mm - capacidad de carga 200 kg
  • 3 grandes paneles perforados proporcionan una superficie para colgar 6 paneles estándar
  • Los paneles perforados deben fijarse a tubos que se fijan a los muebles bajos adyacentes. Si no dispone de tubos fijados a los muebles bajos adyacentes de la estación esquinera, le recomendamos que adquiera los kits de montaje y los fije a los muebles bajos adyacentes.
  • Con encimera metálica pintada para un acabado perfecto de los muebles adyacentes
  • Estructura de chapa de acero con recubrimiento epoxi

Característica:

  • Dimensiones totales: L 600 x P 600 x A 1.035 mm
  • Peso en kilogramos: 22,5