Dílenský systém ROLL RWS2.0 - Rohová skříňka s dřevěnou pracovní deskou a 6 panely

Artiklové číslo: RWS2-CSWBS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popsaná část Plášť; Podstavec
Povlak malováno
Řada ROLL RWS2.0
Materiál Ocelový plech
Barva Černá
Celková šířka Bg 600 mm
Celková hloubka Tg 600 mm
Celková výška Hg 1 035 mm
S perforovanou stěnou ano
Šířka desky 600 mm
Hloubka desky 600 mm
Pevnost desky 30 mm
Materiál deska buk
Tvar desky rohová deska
S odvalovací hranou ano
Druh produktu Dílenský vozík
Nosnost max. 200 kg
Hmotnost 22,5 kg
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo RWS2-CSWBS
EAN / GTIN 3662424175091
Číslo výrobce RWS2-CSWBS
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Součást dílenského systému FACOM ROLL (RWS2)
  • Samonosné rohové řešení
  • S dřevěnou pracovní deskou 600 x 600 x 30 mm - nosnost 200 kg
  • 3 velké perforované panely poskytují závěsnou plochu pro 6 standardních panelů
  • Perforované panely musí být připevněny k trubkám, které jsou připevněny k sousedním základním jednotkám. Pokud nemáte trubky připevněné k sousedním základním jednotkám rohové stanice, doporučujeme zakoupit montážní sady a připevnit je k sousedním základním jednotkám.
  • S lakovanou kovovou pracovní deskou pro dokonalý povrch sousedních jednotek
  • Konstrukce z ocelového plechu s epoxidovou vrstvou

Charakteristika:

  • Průměrné rozměry: D 600 x D 600 x V 1 035 mm
  • Hmotnost v kilogramech: 22,5