{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Partea descrisă | Cadru; Corp / Carcasă | |
| Strat de acoperire | pictată | |
| Serie | ROLL RWS2.0 | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | negru | |
| Lăţimea totală Bg | 600 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 600 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 1.035 mm | |
| Cu perete perforat | da | |
| Lățime placă | 600 mm | |
| Adâncime placă | 600 mm | |
| Grosime placă | 30 mm | |
| Materialul plăcii | Fag | |
| Formă plăcuță | placă de colț | |
| Cu margine împotriva alunecării | da | |
| Tip produs | Dulap mobil pentru scule | |
| Capacitate portantă max. | 200 kg | |
| Greutate | 22,5 kg | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | da | |
| Mobilă | nu |
| Cod articol | RWS2-CSWBS | |
| EAN / GTIN | 3662424175091 | |
| Număr producător | RWS2-CSWBS | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |