{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pièce décrite | Caissons; Châssis | |
| Revêtement | verni | |
| Série | ROLL RWS2.0 | |
| Matériau | tôles d’acier | |
| Couleur | noir | |
| Largeur totale Bg | 600 mm | |
| Profondeur totale Tg | 600 mm | |
| Hauteur totale Hg | 1 035 mm | |
| Avec panneau perforé | oui | |
| Largeur plateau | 600 mm | |
| Profondeur plateau | 600 mm | |
| Epaisseur plateau | 30 mm | |
| Matériau plaque | Hêtre | |
| Forme plateau | plateau d’angle | |
| Avec rebord | oui | |
| Type de produit | Servantes d'atelier | |
| Charge admissible max. | 200 kg | |
| Poids | 22,5 kg | |
| Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible | oui | |
| à roulettes | non |
| Référence article | RWS2-CSWBS | |
| EAN / GTIN | 3662424175091 | |
| Réf. fabricant | RWS2-CSWBS | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |