ROLL værkstedssystem RWS2.0 - Hjørneskab med træbordplade og 6 paneler

Art.-nr.: RWS2-CSWBS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Beskrevet del Kabinet; Stel
Belægning Lakeret
Serie ROLL RWS2.0
Materiale stålplade
Farve sort
Totalbredde Bg 600 mm
Samlet dybde Tg 600 mm
Samlet højde Hg 1.035 mm
Med hulvæg ja
Bredde, plade 600 mm
Dybde, plade 600 mm
Tykkelse, plade 30 mm
Materiale, plade Bøg
Form, plade hjørneplade
Med forhøjet kant ja
Produkttype Værkstedsvogn
Bæreevne, maks. 200 kg
Vægt 22,5 kg
Arbejdsplade/afdækningsplade kan leveres ja
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer RWS2-CSWBS
EAN/GTIN 3662424175091
Producentnummer RWS2-CSWBS
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Del af FACOM ROLL-værkstedssystemet (RWS2)
  • Selvbærende hjørneløsning
  • Med træbordplade 600 x 600 x 30 mm - bæreevne 200 kg
  • 3 store perforerede paneler giver en hængeflade til 6 standardpaneler
  • De perforerede paneler skal fastgøres til rør, der er fastgjort til de tilstødende baseenheder. Hvis du ikke har rør fastgjort til hjørnestationens tilstødende basenheder, anbefaler vi, at du køber monteringssættene og fastgør dem til de tilstødende basenheder.
  • Med malet metalbordplade for en perfekt finish til de tilstødende enheder
  • Struktur lavet af epoxybelagt stålplade

Egenskab:

  • Samlede mål: L 600 x D 600 x H 1.035mm
  • Vægt i kg: 22,5