{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Opisan del | Ogrodje; Ohišje | |
| Prevleka | lackiert | |
| Serija | ROLL RWS2.0 | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | črna | |
| Celotna širina Bg | 600 mm | |
| Celotna globina Tg | 600 mm | |
| Celotna višina Hg | 1.035 mm | |
| Z luknjasto steno | da | |
| Širina plošče | 600 mm | |
| Globina plošče | 600 mm | |
| Debelina plošče | 30 mm | |
| Material plošče | bukev | |
| Oblika plošče | kotna plošča | |
| S povišanim robom | da | |
| Vrsta izdelka | Delavniški vozički | |
| Nosilnost maks. | 200 kg | |
| Masa | 22,5 kg | |
| Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča | da | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | RWS2-CSWBS | |
| EAN/GTIN | 3662424175091 | |
| Številka proizvajalca | RWS2-CSWBS | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |