Single base unit, 6 drawers with 1 power drawer, black

Nr art.: JLS3-MBSPOWERBS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Część opisana Cały artykuł
Powłoka lakierowany
Materiał stal
Kolor czarny
Z drzwiami nie
Z szufladami tak
Liczba szuflad 7 szt.
Szuflady o wysokości frontu 130 mm; 270 mm; 60 mm
Wysokość użyteczna szuflad HnS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Wyposażenie wnętrza szuflady Ze ściankami działowymi
Wentylacja szafki nie; nie
Typ zamka Zamek patentowy; Zamek patentowy
Wykonanie podstawy Stopy
Z kompensacją wysokości tak
Sprzęt elektryczny tak
Z listwą wtykową tak
Liczba listew wtykowych 1 szt.
Gniazdo, typ F
Liczba gniazd wtykowych typu 3 szt.
Rodzaj produktu Szafa podstawowa
Pozycja montażowa Zamocowanie na ścianie i w posadzce niemożliwe
Masa 79 kg
Opcje ustawienia i montażu Szafa wolnostojąca
Zakres zastosowania Warsztat
Konfiguracja Konfiguracja z przegródkami i pojemnikami
Szerokość całkowita Bg 722 mm
Głębokość całkowita Tg 701 mm
Wys. całkowita Hg 840 mm
Szerokość korpusu Br 722 mm
Głębokość korpusu Ti 701 mm
Wysokość korpusu Ho 840 mm
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu JLS3-MBSPOWERBS
EAN / GTIN 3662424109300
Numer producenta JLS3-MBSPOWERBS
Numer L L60130 11662
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Bottom cabinet with 6 drawers and one POWER drawer
  • Centralised lock (replaceable cylinder)
  • Equipped with 4 swivelling adjustable feet for a perfect fit, ensuring perfect stability regardless of the floor condition
  • Overall dimensions: L. 722 x D. 701 x H. 840mm (H. 1015mm with raised plinth JLS3-BASEMBS)
  • Weight: 79 kg
  • Usable drawer dimensions: L. 569 x D. 421 x H. 60/130/270mm
  • 5 drawers for your tools - 4 drawers 60mm high = 12 modules
  • 1 drawer 130mm high = 3 modules
  • 1 POWER drawer 270mm high for storing and charging your power tools
  • 1 power strip with 3 SCHUKO sockets + 2 USB ports
  • 3 modular holsters with universal rubber protection. Can be ordered separately if required (JET.PTH)
  • A removable box for your smartphone or charged batteries that can be attached on the right or left.Can be ordered separately if required (JET.PDBOX)
  • A removable metal divider that allows you to organise your storage space as you wish.

W dostawie:

  • Supplied with 6 dividers for 60mm drawers and 2 dividers for 130mm drawers