JLS3 Base 6 cassetti + 1 alimentazione nero

Codice art.: JLS3-MBSPOWERBS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Parte descritta Articolo intero
Rivestimento verniciato
Materiale Acciaio
Colore nero
Con anta no
Con cassetti
Numero dei cassetti 7 pz.
Altezza frontalini cassetti 130 mm; 270 mm; 60 mm
Altezza utile dei cassetti HnS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Dotazione interna dei cassetti Con separatori lisci
Ventilazione sopralzo no; no
Struttura della serratura cylinder lock; cylinder lock
Esecuzione struttura portante Basi
Con compensazione dell’altezza
Apparecchiature elettriche
Con ciabatta
Numero di ciabatta 1 pz.
Modello di presa F
Numero prese modello 3 pz.
Tipo di prodotto Armadio base
Posizione di montaggio Nessun fissaggio a parete e al pavimento
Peso 79 kg
Situazione di installazione e montaggio Armadio indipendente
Campo di impiego Officina
Configurazione Es. configurata con divisori
Larghezza complessiva Bg 722 mm
Profondità complessiva Tg 701 mm
Altezza complessiva Hg 840 mm
Larghezza corpo Br 722 mm
Profondità corpo Ti 701 mm
Altezza corpo Ho 840 mm
Es. mobile no

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-MBSPOWERBS
EAN / GTIN 3662424109300
Codice del produttore JLS3-MBSPOWERBS
Numero-L L60130 11662
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Cassettiera con 6 cassetti e un cassetto POWER
  • Serratura centralizzata (cilindro sostituibile)
  • Dotata di 4 piedini regolabili e girevoli per una perfetta aderenza, che garantiscono una perfetta stabilità indipendentemente dalle condizioni del pavimento
  • Dimensioni totali: L. 722 x P. 701 x H. 840 mm (H. 1015 mm con zoccolo rialzato JLS3-BASEMBS)
  • Peso: 79 kg
  • Dimensioni cassetto utilizzabile: L. 569 x P. 421 x H. 60/130/270mm
  • 5 cassetti per i vostri utensili - 4 cassetti alti 60mm = 12 moduli
  • 1 cassetto alto 130mm = 3 moduli
  • 1 cassetto POWER alto 270mm per riporre e caricare i vostri utensili elettrici
  • 1 ciabatta elettrica con 3 prese SCHUKO + 2 porte USB
  • 3 fondini modulari con protezione universale in gomma. Può essere ordinato separatamente se necessario (JET.PTH)
  • Un box rimovibile per lo smartphone o le batterie cariche che può essere fissato a destra o a sinistra.Può essere ordinato separatamente se necessario (JET.PDBOX)
  • Un divisorio in metallo rimovibile che consente di organizzare lo spazio di archiviazione come si desidera.

Fornitura:

  • Fornito con 6 divisori per cassetti da 60 mm e 2 per cassetti da 130 mm