JLS3 Armario bajo 6 cajones + 1 potencia negro

Número de artículo: JLS3-MBSPOWERBS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Pieza descrita Artículo completo
Recubrimiento pintado
Material Acero
Color negro
Con puerta no
Con cajones
Cantidad de cajones 7 ud.
Altura frontal de cajón 130 mm; 270 mm; 60 mm
Altura útil de cajones HnS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Cajones, equipamiento interior Con separadores de pared
Ventilación del armario no; no
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico; Cerradura de pasador cilíndrico
Modelo estructura inferior Pies
Con compensación de altura
Equipamiento eléctrico
Con regleta de enchufes
Número de regletas de enchufes 1 ud.
Tipo de toma de corriente F
Número de tomas de corriente del tipo 3 ud.
Tipo de producto Armario base
Posición de montaje Sin fijación a la pared y al suelo
Peso 79 kg
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Intervalo de empleo Taller
Configuración Configurado/a con material de separación
Anchura total Bg 722 mm
Profundidad total Tg 701 mm
Altura total Hg 840 mm
Anchura cuerpo Br 722 mm
Profundidad cuerpo Ti 701 mm
Altura cuerpo Ho 840 mm
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo JLS3-MBSPOWERBS
EAN / GTIN 3662424109300
Número del fabricante JLS3-MBSPOWERBS
Número L L60130 11662
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Mueble inferior con 6 cajones y un cajón POWER
  • Cerradura centralizada (cilindro reemplazable)
  • Equipado con 4 pies ajustables giratorios para un ajuste perfecto, garantizando una estabilidad perfecta independientemente del estado del suelo
  • Dimensiones totales: L. 722 x P. 701 x A. 840mm (A. 1015mm con zócalo elevado JLS3-BASEMBS)
  • Peso: 79 kg
  • Dimensiones del cajón utilizable: L. 569 x P. 421 x Al. 60/130/270mm
  • 5 cajones para sus herramientas - 4 cajones de 60mm de altura = 12 módulos
  • 1 cajón de 130mm de altura = 3 módulos
  • 1 cajón POWER de 270mm de altura para guardar y cargar sus herramientas eléctricas
  • 1 regleta de enchufes con 3 tomas SCHUKO + 2 puertos USB
  • 3 fundas modulares con protección de goma universal. Puede pedirse por separado si es necesario (JET.PTH)
  • Una caja extraíble para su smartphone o baterías cargadas que puede colocarse a la derecha o a la izquierda.Puede pedirse por separado si es necesario (JET.PDBOX)
  • Un separador metálico extraíble que le permite organizar su espacio de almacenamiento como desee.

Volumen de suministro:

  • Se suministra con 6 separadores para cajones de 60mm y 2 separadores para cajones de 130mm