JLS3 Onderkast 6 laden + 1 voeding zwart

Artikelnummer: JLS3-MBSPOWERBS
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype mobiele werkbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer JLS3-MBSPOWERBS
EAN/GTIN 3662424109300
Nummer fabrikant JLS3-MBSPOWERBS
L-nummer L60130 11662

Omschrijving

Omschrijving:

  • Bodemkast met 6 laden en een POWER-lade
  • Centraal slot (vervangbare cilinder)
  • Uitgerust met 4 draaibare verstelbare poten voor een perfecte pasvorm, waardoor een perfecte stabiliteit ongeacht de toestand van de vloer wordt gegarandeerd
  • Alle afmetingen: L. 722 x D. 701 x H. 840mm (H. 1015mm met verhoogde sokkel JLS3-BASEMBS)
  • Gewicht: 79 kg
  • Bruikbare lade-afmetingen: L. 569 x D. 421 x H. 60/130/270mm
  • 5 laden voor uw gereedschap - 4 laden 60mm hoog = 12 modules
  • 1 lade 130mm hoog = 3 modules
  • 1 POWER lade 270mm hoog voor het opbergen en opladen van uw elektrisch gereedschap
  • 1 stekkerdoos met 3 SCHUKO stopcontacten + 2 USB poorten
  • 3 modulaire holsters met universele rubberen bescherming. Kan indien nodig apart worden besteld (JET.PTH)
  • Een verwijderbare box voor je smartphone of opgeladen batterijen die rechts of links kan worden bevestigd.Kan indien nodig apart worden besteld (JET.PDBOX)
  • Een verwijderbare metalen verdeler waarmee je je opbergruimte naar wens kunt indelen.

Levering:

  • Geleverd met 6 tussenschotten voor laden van 60 mm en 2 tussenschotten voor laden van 130 mm