JLS3 Spodnja omarica 6 predalov + 1 napajanje črna

Št. art.: JLS3-MBSPOWERBS
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
Opisan del celoten izdelek
Prevleka lackiert
Material Jeklo
Barva črna
Z vrati ne
S predali da
Število predalov 7 kos
Predal s prednjo višino 130 mm; 270 mm; 60 mm
Uporabna višina predalov HnS 130 mm; 270 mm; 60 mm
Predali, notranja oprema z ločilnimi stenami
Prezračevanje omare ne; ne
Izvedba ključavnice cilindrična ključavnica; cilindrična ključavnica
Izvedba podstavka noge
Z izravnavo višine da
Električna oprema da
Z letvijo z vtičnicami da
Število letev z vtičnicami 1 kos
Vtičnica, tip F
Število vtičnic, tip 3 kos
Vrsta izdelka osnovna omara
Položaj vgradnje brez pritrditve na steni in tleh
Masa 79 kg
Stanje postavitve in namestitve prostostoječa omara
Področje uporabe delavnica
Konfiguracija konfigurirano z razdelitvenim materialom
Celotna širina Bg 722 mm
Celotna globina Tg 701 mm
Celotna višina Hg 840 mm
Širina korpusa Br 722 mm
Korpus, globina Ti 701 mm
Korpus, višina Ho 840 mm
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka JLS3-MBSPOWERBS
EAN/GTIN 3662424109300
Številka proizvajalca JLS3-MBSPOWERBS
L-število L60130 11662
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Podna omarica s 6 predali in enim predalom POWER
  • Centralna ključavnica (zamenljiv cilinder)
  • Obdelana s 4 vrtljivimi nastavljivimi nogicami za popolno prileganje, ki zagotavljajo popolno stabilnost ne glede na stanje tal
  • Vse mere: D. 722 x G. 701 x V. 840 mm (V. 1015 mm z dvignjenim podstavkom JLS3-BASEMBS)
  • Teža: 79 kg
  • Merila uporabnega predala: D. 569 x G. 421 x V. 60/130/270 mm
  • 5 predalov za vaše orodje - 4 predali višine 60 mm = 12 modulov
  • 1 predal višine 130 mm = 3 moduli
  • 1 predal POWER višine 270 mm za shranjevanje in polnjenje vašega električnega orodja
  • 1 električni trak s 3 vtičnicami SCHUKO + 2 priključka USB
  • 3 modularna ohišja z univerzalno gumijasto zaščito. Po potrebi ga lahko naročite posebej (JET.PTH)
  • Snemljivo škatlo za pametni telefon ali polnjene baterije, ki jo lahko pritrdite na desni ali levi strani. po potrebi jo lahko naročite posebej (JET.PDBOX)
  • Snemljivo kovinsko pregrado, ki vam omogoča poljubno organizacijo prostora za shranjevanje.

Obseg dobave:

  • Na voljo je 6 predalnikov za 60 mm predale in 2 predala za 130 mm predale