{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Popsaná část | Celá položka | |
| Povlak | malováno | |
| Materiál | Ocel | |
| Barva | Černá | |
| S dveřmi | ne | |
| Se zásuvkami | ano | |
| Počet zásuvek | 7 ks | |
| Zásuvky výška čela | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Zásuvky užitná výška HnS | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Zásuvky vnitřní vybavení | S dělicími příčkami | |
| Větrání skříně | ne; ne | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek; Cylindrický zámek | |
| Podstavec konstrukce | Nohy | |
| S výškovou kompenzací | ano | |
| Elektrické vybavení | ano | |
| Se zásuvkovou lištou | ano | |
| Počet zásuvkových lišt | 1 ks | |
| Zásuvka typ | F | |
| Počet zásuvek typ | 3 ks | |
| Druh produktu | Základní skříň | |
| Montážní poloha | Žádné upevnění k podlaze a ke stěně | |
| Hmotnost | 79 kg | |
| Situace při instalaci a montáži | Samostatně stojící skříň | |
| Rozsah použití | Dílna | |
| Konfigurace | Konfigurováno rozdělovacím materiálem | |
| Celková šířka Bg | 722 mm | |
| Celková hloubka Tg | 701 mm | |
| Celková výška Hg | 840 mm | |
| Korpus šířka Br | 722 mm | |
| Korpus hloubka Ti | 701 mm | |
| Korpus výška Ho | 840 mm | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | JLS3-MBSPOWERBS | |
| EAN / GTIN | 3662424109300 | |
| Číslo výrobce | JLS3-MBSPOWERBS | |
| L-číslo | L60130 11662 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |