{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Popísaný diel | celý výrobok | |
| Povrchová úprava | lakovaná | |
| Materiál | Oceľ | |
| Farba | čierna | |
| S dverami | nie | |
| So zásuvkami | áno | |
| Počet zásuviek | 7 hod. | |
| Výška čela zásuvky | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Zásuvky Úžitková výška HnS | 130 mm; 270 mm; 60 mm | |
| Vnútorné vybavenie zásuvky | s deliacimi priečkami | |
| Vetranie skrine | ne; ne | |
| Konštrukcia zámku | Cylindrický zámek; Cylindrický zámek | |
| Podstavec Prevedenie | nohy | |
| S vyrovnaním výšky | áno | |
| Elektrické vybavenie | áno | |
| So zásuvkovou lištou | áno | |
| Počet Zásuvková lišta | 1 hod. | |
| Zásuvka Typ | F | |
| Počet zásuviek, typ | 3 hod. | |
| Druh produktu | základná skriňa | |
| Montážna poloha | žiadne upevnenie k podlahe a stene | |
| Hmotnosť | 79 kg | |
| Inštalačná a montážna situácia | samostatne stojaca skriňa | |
| Rozsah použitia | dielňa | |
| Konfigurácia | konfigurované s priehradkami | |
| Celková šírka Bg | 722 mm | |
| Celková hĺbka Tg | 701 mm | |
| Celková výška Hg | 840 mm | |
| Korpus, šírka Br | 722 mm | |
| Korpus, hĺbka Ti | 701 mm | |
| Výška korpusu Ho | 840 mm | |
| Pojazdné | nie |
| Číslo položky | JLS3-MBSPOWERBS | |
| EAN/GTIN | 3662424109300 | |
| Číslo výrobcu | JLS3-MBSPOWERBS | |
| Číslo L | L60130 11662 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |